Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EOB-A01N näyttölaitepylväs, 480 mm korkeus | CE8JJQ

KERN AND SOHN EOB-A01N näyttölaitteen pylväs, 480 mm korkeus

Varastossa
Tuote: CE8JJQ Malli: EOB-A01N

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake
Korkeus480 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)11.5
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)58
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
KERN JA SOHN AFH 18, pitkä sarake CE8HFT AFH 18-Manuaalinen pylväsjalusta€1,113.63
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFN-A04 -pylväs, pituus 800 mm | CE8HKQ BFN-A04-Manuaalinen pylväsjalusta€382.56
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN DE-A10 Näyttölaitesarake | CE8JEY DE-A10-Sarake€162.37
KERN AND SOHN EOC-A05 Pylväiteline, 330mm Korkeus | CE8JLA EOC-A05330mmManuaalinen pylväsjalusta€87.95
KERN JA SOHN IKT-A06 -pylväs, pituus 480 mm | CE8KDA IKT-A06-Manuaalinen pylväsjalusta€140.95
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN MWS-A01 näyttölaitesarake | CE8KPJ MWS-A01-Sarake€282.64
KERN JA SOHN PCD-A03 näyttölaitesarake | CE8LVC PCD-A03-Sarake€89.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOB-A01N näyttölaitteen pylväs, 480 mm korkeus
€94.71 / yksikkö