KERN AND SOHN DLB 160-3A kosteusanalysaattori, 160g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JFC

KERN AND SOHN DLB 160-3A -kosteusanalysaattori, 160g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JFC Malli: DLB 160-3A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,016.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori
Kotelon leveys215mm
Numeron koko11mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 215 345 235 mm
Asunnon korkeus235 mm
Asunnon pituus345 mm
KoteloMuovi
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.003 g
Max. Ympäristön kosteus75%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Vähimmäispaino0.02g
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.001g
Asettumisaika4 sekuntia.
Yksiköt% rH, % kuiva-ainetta, g, mg
Punnituskapasiteetin160g
Punnituspinnan halkaisija100 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5
Laivan korkeus (cm)40
Laivan pituus (cm)45
Laivan leveys (cm)28
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. Ympäristön kosteusMaks. Ympäristön lämpötilaAsettumisaikaYksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN DBS 60-3 -kosteusanalysaattori, 60g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JDU DBS 60-3Valettu alumiini85%40 astetta C3 sekuntia.% ATRO, % Kosteus, % Kuiva-aine, g95 mm€2,232.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DLB 160-3A -kosteusanalysaattori, 160g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€2,016.07 / yksikkö