KERN AND SOHN DBS 60-3 -kosteusanalysaattori, 60g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JDU

KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Paino, 0.001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JDU Malli: DBS 60-3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,232.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
KoteloValettu alumiini
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.003 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.001g
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksiköt% ATRO, % Kosteus, % Kuiva-aine, g
Punnituskapasiteetin60g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija95 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.83
Laivan korkeus (cm)37.3
Laivan pituus (cm)47
Laivan leveys (cm)34.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. Ympäristön kosteusMaks. Ympäristön lämpötilaAsettumisaikaYksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN DLB 160-3A kosteusanalysaattori, 160g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JFC DLB 160-3AMuovi75%35 astetta C4 sekuntia.% rH, % kuiva-ainetta, g, mg100 mm€2,016.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Paino, 0.001g Luettavuus
€2,232.56 / yksikkö