Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN DB 50-2 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 50 Nm, 0.01 Nm Luettavuus | CE8JDR

KERN AND SOHN DB 50-2 vääntömomenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 50 Nm, 0.01 Nm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JDR Malli: DB 50-2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,417.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttimittari
Akun latausaika14 tuntia.
Kotelon leveys200mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 200 100 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus100 mm
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen50 Nm
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01 Nm
YksikötNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.401
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN DA 10-3 momenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 10 Nm, 0.002 Nm Luettavuus | CE8JDB DA 10-3X x 250 160 100 mm100 mm160 mm€2,369.37
KERN AND SOHN DA 1-4 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 1 Nm, 0.2 mNm Luettavuus | CE8JDC DA 1-4X x 260 160 60 mm60 mm160 mm€2,381.40
KERN AND SOHN DA 5-3 momenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 5 Nm, 0.001 Nm Luettavuus | CE8JDD DA 5-3X x 250 160 60 mm60 mm160 mm€2,393.43
KERN AND SOHN DB 1-4 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 1 Nm, 0.2 mNm Luettavuus | CE8JDM DB 1-4X x 200 100 50 mm50 mm100 mm€2,128.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DB 50-2 vääntömomenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 50 Nm, 0.01 Nm luettavuus
€2,417.48 / yksikkö