Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CXB 6K0.5 laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JCY

KERN AND SOHN CXB 6K0.5 laskentavaaka, 6000g Max. Paino, 0.5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JCY Malli: CXB 6K0.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika8 tuntia.
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 300 330 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 1 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 220 mm
toistettavuus0.5g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen220 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN CXB 15K1 laskentavaaka, 15000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JCR CXB 15K1+/- 2 g300 x 225 mm500mg5g225 mm€426.97
KERN AND SOHN CXB 30K2 laskentavaaka, 30000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JCV CXB 30K2+/- 4 g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95
KERN AND SOHN CXB 3K0.2 laskentavaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4 g300 x 225 mm100mg1g225 mm€420.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CXB 6K0.5 laskentavaaka, 6000g Max. Paino, 0.5g Luettavuus
€420.95 / yksikkö