Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CT 5000-3P1 -kuormituskenno, 5000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCH

KERN AND SOHN CT 5000-3P1 -kuormituskenno, 5000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8JCH Malli: CT 5000-3P1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino5000kg
Punnituskapasiteetin5000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.826
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)30
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CT 10000-3P1 -kuormituskenno, 10000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBT CT 10000-3P110000kg€208.07
KERN AND SOHN CT 1000-3P1 -kuormituskenno, 1000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBW CT 1000-3P11000kg€117.87
KERN AND SOHN CT 1500-3P1 -kuormituskenno, 1500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBZ CT 1500-3P11500kg€117.87
KERN AND SOHN CT 2500-3P1 -kuormituskenno, 2500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCC CT 2500-3P12500Kg€143.12
KERN AND SOHN CT 3000-3P1 -kuormituskenno, 3000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCD CT 3000-3P13000kg€143.12
KERN AND SOHN CT 500-3P1 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCL CT 500-3P1500kg€117.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CT 5000-3P1 -kuormituskenno, 5000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€143.12 / yksikkö