Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CT 1500-3P1 -kuormituskenno, 1500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBZ

KERN AND SOHN CT 1500-3P1 -kuormituskenno, 1500Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8JBZ Malli: CT 1500-3P1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino1500kg
Punnituskapasiteetin1500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)11.5
Laivan leveys (cm)22.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CT 10000-3P1 -kuormituskenno, 10000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBT CT 10000-3P110000kg€208.07
KERN AND SOHN CT 1000-3P1 -kuormituskenno, 1000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBW CT 1000-3P11000kg€117.87
KERN AND SOHN CT 2500-3P1 -kuormituskenno, 2500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCC CT 2500-3P12500Kg€143.12
KERN AND SOHN CT 3000-3P1 -kuormituskenno, 3000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCD CT 3000-3P13000kg€143.12
KERN AND SOHN CT 5000-3P1 -kuormituskenno, 5000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCH CT 5000-3P15000kg€143.12
KERN AND SOHN CT 500-3P1 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCL CT 500-3P1500kg€117.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CT 1500-3P1 -kuormituskenno, 1500Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€117.87 / yksikkö