Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CR 250-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 250 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZP

KERN AND SOHN CR 250-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 250 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HZP Malli: CR 250-3P1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,070.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-50 astetta C
Nimellispaino250 kg / 2.5 kN
Punnituskapasiteetin250kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.881
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CR 1000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZJ CR 1000-3P11000kg€1,034.35
KERN AND SOHN CR 130-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 130 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZK CR 130-3P1130kg€1,178.67
KERN AND SOHN CR 2000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZM CR 2000-3P12000kg€1,034.35
KERN AND SOHN CR 500-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZT CR 500-3P1500kg€1,034.35
KERN AND SOHN CR 60-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 60 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZU CR 60-3P160kg€1,118.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CR 250-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 250 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs
€1,070.43 / yksikkö