KERN AND SOHN CPB 6K1DM laskentavaaka, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8HZG

KERN AND SOHN CPB 6K1DM laskentavaaka, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HZG Malli: CPB 6K1DM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.001, 0.002 kg
Kotelon leveys315mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 315 350 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus350 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.002, 0.004 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma20g
Vähimmäispaino0.02Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1 / 2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko295 x 225 mm
toistettavuus0.001, 0.002 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin3 / 6 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen295 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.266
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)37.5
Laivan leveys (cm)45
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN CPB 15K2DM laskentavaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kgX x 315 350 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g€348.79
KERN AND SOHN CPB 30K5DM laskentavaaka, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8HZE CPB 30K5DM0.005, 0.01 kgX x 315 350 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02 kg0.1Kg500mg5g€348.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CPB 6K1DM laskentavaaka, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus
€348.79 / yksikkö