Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CO 500-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus | CE8HXP

KERN AND SOHN CO 500-Y2 -punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8HXP Malli: CO 500-Y2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Nimellispaino500 kg / 5 kN
Punnituskapasiteetin500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.516
Laivan korkeus (cm)8.5
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)12
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CO 1000-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HWZ CO 1000-Y21000kg€372.85
KERN AND SOHN CO 100-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8HXB CO 100-Y2100kg€372.85
KERN AND SOHN CO 10-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 10 kg Max. Punnitus | CE8HXD CO 10-Y210kg€300.68
KERN AND SOHN CO 2000-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus | CE8HXH CO 2000-Y22000kg€414.94
KERN AND SOHN CO 200-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 200 kg Max. Punnitus | CE8HXK CO 200-Y2200kg€372.85
KERN AND SOHN CO 20-Y2 punnitus-/voimanmittauskenno, 20 kg Max. Punnitus | CE8HXM CO 20-Y220kg€300.68
KERN AND SOHN CO 50-Y2 punnitus/voimanmittauskenno, 50 kg Max. Punnitus | CE8HXR CO 50-Y250kg€300.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CO 500-Y2 -punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus
€372.85 / yksikkö