Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CM 50-C2N Carat Balance, 10g Max. Punnitus, 0.002g Luettavuus | CE8HWW

KERN AND SOHN CM 50-C2N Carat Balance, 10g Max. Paino, 0.002g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HWW Malli: CM 50-C2N

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi33 tuntia.
Kotelon leveys85mm
Numeron koko9mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 85 130 25 mm
Asunnon korkeus25mm
Asunnon pituus130 mm
lineaarisuus+/- 0.006 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys3 mm
Lavan korkeus44 mm
Alustan leveys52 mm
luettavuus0.002g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko50 x 40 mm
toistettavuus0.004g
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksikötct, g
Punnituskapasiteetin10g
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Punnitusalustan mitatX x 52 44 3 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen40 mm
Pinnan leveyden punnitseminen50 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)20.3
Laivan leveys (cm)13.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CM 50-C2N Carat Balance, 10g Max. Paino, 0.002g Luettavuus
€122.27 / yksikkö