KERN AND SOHN CKE 6K0.02 laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.02g Luettavuus | CE8HWN

KERN AND SOHN CKE 6K0.02 laskentavaaka, 6000g Max. Paino, 0.02g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HWN Malli: CKE 6K0.02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akku6 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi80 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys350mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 350 390 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus390 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.06 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Pienin kuorma0.2kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.02g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko340 x 240 mm
toistettavuus0.02g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)20mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)200mg
YksikötMukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen340 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)47
Laivan leveys (cm)47
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Laskuvaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8HWB CKE 16K0.05Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€825.37
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 laskentavaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWD CKE 16K0.1Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3 g340 x 240 mm€717.13
KERN AND SOHN CKE 3600-2 laskentavaaka, 3600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8HWG CKE 3600-2gX x 167 250 85 mm85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05 g150 x 170 mm€575.05
KERN AND SOHN CKE 360-3 laskentavaaka, 360g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8HWH CKE 360-3gX x 167 250 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005 g-€534.46
KERN AND SOHN CKE 36K0.1 laskentavaaka, 36 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWJ CKE 36K0.1Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm€771.25
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 laskentavaaka, 65 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HWL CKE 65K0.2Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 x 240 mm€757.72
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 laskentavaaka, 8000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8HWQ CKE 8K0.05Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CKE 6K0.02 laskentavaaka, 6000g Max. Paino, 0.02g Luettavuus
€744.19 / yksikkö