Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CK 10-Y1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZMX

KERN AND SOHN CK 10-Y1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CJ6ZMX Malli: CK 10-Y1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Punnituskapasiteetin10kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)9
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CK 30-Y1 -kuormituskenno, 30 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CJ6ZMZ CK 30-Y130kg€27.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CK 10-Y1 -kuormituskenno, 10 kg Max. Punnitus, -20 - 50 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€27.66 / yksikkö