Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CH 50K50 riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8HVE

KERN AND SOHN CH 50K50 riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HVE Malli: CH 50K50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva saldo
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Kotelon leveys90mm
Numeron koko11mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 90 30 176.5 mm
Asunnon korkeus176.5 mm
Asunnon pituus30 mm
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus50g
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin50kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.2
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)22.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
KERN AND SOHN CH 15K20 riippuvaaka, 15000g Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8HVC CH 15K20+/- 40 g35 astetta C€90.20
KERN AND SOHN CH 50K100 riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8HVD CH 50K100+/-0.2 kg30 astetta C€84.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CH 50K50 riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€96.22 / yksikkö