KERN AND SOHN CDS 15K0.05 Tasapaino, 15000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8HQR

KERN AND SOHN CDS 15K0.05 Platform Balance, 15000g Max. Paino, 0.05g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HQR Malli: CDS 15K0.05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€811.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys225mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 225 115 60 mm
Asunnon korkeus60 mm
Asunnon pituus115 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.25 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Pienin kuorma0.5g / kappale
Työlavan syvyys75 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.05g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko308 x 318 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)50mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)500mg
Yksikötg
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 308 318 75 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen318 mm
Pinnan leveyden punnitseminen308 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)39
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenTulojännitelineaarisuusPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN CDS 16K0.1 alustatasapaino, 16000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HQT CDS 16K0.1315 mm110 - 230 V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€811.84
KERN AND SOHN CDS 30K0.1 alustatasapaino, 30kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HQUA CDS 30K0.1318 mm220 - 240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€906.56
KERN AND SOHN CDS 30K0.1L alustatasapaino, 30kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HQV CDS 30K0.1L350 mm220 - 240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,556.03
KERN AND SOHN CDS 36K0.2L alustatasapaino, 36kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110 - 230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,556.03
KERN AND SOHN CDS 4K0.02 Tasapaino, 4000g Max. Punnitus, 0.02g Luettavuus | CE8HQX CDS 4K0.02228 mm110 - 230 V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€933.62
KERN AND SOHN CDS 60K0.2 alustatasapaino, 60000g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HQY CDS 60K0.2350 mm220 - 240 V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,556.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CDS 15K0.05 Platform Balance, 15000g Max. Paino, 0.05g Luettavuus
€811.84 / yksikkö