KERN AND SOHN CCS 150K0.01 laskentavaaka, 3 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005 kg Luettavuus | CE8HPB

KERN AND SOHN CCS 150K0.01 laskentavaaka, 3 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005 kg luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HPB Malli: CCS 150K0.01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,150.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.00005 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
mittausalue3kg
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Työlavan syvyys137 mm
VirtalähdeVirtalähde
Määrävaa'an punnitusalue150Kg
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
Viitevaa'an punnitusalue3Kg
toistettavuus0.00002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)50mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)500mg
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin150kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 500 400 137 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9
Laivan korkeus (cm)23
Laivan pituus (cm)64
Laivan leveys (cm)104
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötlineaarisuusTyölavan syvyysPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenMäärävaa'an punnitusalueHinta
KERN AND SOHN CCS 10K-6 laskentavaaka, 0.3 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.0005 kg Luettavuus | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRuostumaton teräsX x 300 240 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,001.27
KERN AND SOHN CCS 150K0.01L laskentavaaka, 3kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005kg Luettavuus | CE8HPC CCS 150K0.01LKg, paunaa+/-0.00005 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm150Kg€1,461.31
KERN JA SOHN CCS 150K0.1. Laskentavaaka, 6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005 kg Luettavuus | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, paunaa+/-0.0006 kg137 mmRuostumaton teräsX x 500 400 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,028.33
KERN AND SOHN CCS 150K0.1L laskentavaaka, 6kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005kg Luettavuus | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, paunaa+/-0.05 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm150Kg€1,481.61
KERN AND SOHN CCS 1T-1L laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.5 kg Luettavuus | CE8HPG CCS 1T-1LKg, paunaa+/-0.0005 kg80 mmPinnoitettu metalliX x 1500 1250 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€3,720.94
KERN AND SOHN CCS 1T-1U laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.5 kg Luettavuus | CE8HPH CCS 1T-1UKg, paunaa+/-0.0005 kg90 mmPinnoitettu metalliX x 840 1190 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,421.99
KERN AND SOHN CCS 300K0.01 laskentavaaka, 3 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.01 kg Luettavuus | CE8HPL CCS 300K0.01Kg, paunaa+/-0.00005 kg142 mmRuostumaton teräsX x 650 500 142 mm500mm650 mm300Kg€1,583.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CCS 150K0.01 laskentavaaka, 3 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005 kg luettavuus
€1,150.11 / yksikkö