KERN AND SOHN CCA 100K-4M laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.02 ja 0.05 kg luettavuus | CJ7ACT

KERN AND SOHN CCA 100K-4M laskentavaaka, 6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.02 ja 0.05 kg luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ACT Malli: CCA 100K-4M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite100 - 240V
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Työlavan syvyys140 mm
VirtalähdeVirtalähde
Määrävaa'an punnitusalue60, 150 kg
luettavuus0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
Viitevaa'an punnitusalue6Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)20mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)200mg
YksikötKg
Punnituslevyn materiaaliPinnoitettu metalli
Punnitusalustan mitatX x 500 400 140 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Punnituspinnan halkaisija120 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysMäärävaa'an punnitusalueluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoViitevaa'an punnitusaluePunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN CCA 100K-5M laskentavaaka, 0.6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.02 ja 0.05 kg Luettavuus | CE8HNU Noin 100K-5M500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6KgX x 500 400 140 mm400 mm€1,758.99
KERN AND SOHN CCA 10K-5M laskentavaaka, 0.6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.002 ja 0.005 kg Luettavuus | CE8HNV Noin 10K-5M300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6KgX x 300 240 110 mm240 mm€1,407.19
KERN AND SOHN CCA 300K-5M laskentavaaka, 0.6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.05 ja 0.1 kg luettavuus | CE8HNW Noin 300K-5M650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6KgX x 650 500 140 mm400 mm€1,897.81
KERN AND SOHN CCA 30K-5M laskentavaaka, 0.6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.005 ja 0.01 kg luettavuus | CE8HNX Noin 30K-5M400mm120 mm15, 30 kg-400 x 300 mm0.6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,542.50
KERN AND SOHN CCA 60K-5M laskentavaaka, 0.6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.01 ja 0.02 kg Luettavuus | CE8HNY Noin 60K-5M400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,556.03
KERN AND SOHN CCA 6K-5M laskentavaaka, 0.6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.001 ja 0.002 kg Luettavuus | CE8HNZ Noin 6K-5M300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6KgX x 300 240 110 mm240 mm€1,407.19
KERN AND SOHN CCA 10K-4M laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.002 ja 0.005 kg luettavuus | CJ7ACU Noin 10K-4M300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 x 240 mm6KgX x 300 240 110 mm240 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CCA 100K-4M laskentavaaka, 6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 0.02 ja 0.05 kg luettavuus
€1,691.34 / yksikkö