KERN AND SOHN BID 1T-4SM lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HMG

KERN AND SOHN BID 1T-4SM lattiavaaka, 1500 kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HMG Malli: BID 1T-4SM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5Kg
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema0.5kg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-1.5 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma10kg
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5 kg, 500 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1000 1000 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95
Laivan korkeus (cm)26
Laivan pituus (cm)105
Laivan leveys (cm)105
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN BID 1T-4EM lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HMD TARJOUS 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mmX x 1200 1000 108 mm1000 mm€1,758.99
KERN AND SOHN BID 1T-4LM lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HME TARJOUS 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm€2,543.77
KERN AND SOHN BID 1T-4M lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HMF TARJOUS 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,164.91
KERN AND SOHN BID 3T-3LM lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8HMK TARJOUS 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm€2,543.77
KERN AND SOHN BID 3T-3M lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8HML TARJOUS 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,164.91
KERN AND SOHN BID 600K-1M lattiavaaka, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8HMP TARJOUS 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,164.91
KERN AND SOHN BID 600K-1SM lattiavaaka, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8HMQ TARJOUS 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm€1,650.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BID 1T-4SM lattiavaaka, 1500 kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€1,650.74 / yksikkö