KERN AND SOHN BIC-A01 kulkuramppi, 1000mm leveys, 1000mm syvyys, 108mm korkeus | CE8HLT

KERN AND SOHN BIC-A01 pääsyramppi, leveys 1000 mm, syvyys 1000 mm, korkeus 108 mm

Varastossa
Tuote: CE8HLT Malli: BIC-A01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Kotelon leveys1000mm
Syvyys1000 mm
Korkeus108mm
Housing DimensionX x 1000 1000 107 mm
Asunnon korkeus107 mm
Asunnon pituus1000 mm
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)103.5
Laivan leveys (cm)131
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionHinta
KERN AND SOHN BIC-A02 kulkuramppi, 1200mm leveys, 1000mm syvyys, 108mm korkeus | CE8HLU BIC-A02X x 1200 1000 107 mm€676.53
KERN AND SOHN BIC-A03 kulkuramppi, 1500mm leveys, 1000mm syvyys, 108mm korkeus | CE8HLV BIC-A03X x 1500 1000 107 mm€811.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BIC-A01 pääsyramppi, leveys 1000 mm, syvyys 1000 mm, korkeus 108 mm
€534.46 / yksikkö