Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN BFS-A06N pohjalevypari, maalattu teräsvaaka | CE8HLE

KERN AND SOHN BFS-A06N pohjalevypari, maalattua terästä punnittava levy

Varastossa
Tuote: CE8HLE Malli: BFS-A06N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)10.5
Laivan leveys (cm)20.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN BFN-A03 Pohjalevy, 1 pari | CE8HKP BFN-A03€128.54
KERN JA SOHN BIC-A07 pohjalevypari, 200 mm leveys, 200 mm syvyys, 10 mm korkeus | CE8HLZ BIC-A07€59.54
KERN JA SOHN CE Q30903 pohjalevy | CE8HRZ CE Q30903€120.27
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CE Q34903 pohjalevy | CE8HTF CE Q34903€114.26
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CE RQ30903 pohjalevy | CE8HTU CE RQ30903€228.52
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CE RQ34903 pohjalevy | CE8HTW CE RQ34903€240.55
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN CE RQ35911 pohjalevy | CE8HUB CE RQ35911€240.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A06N pohjalevypari, maalattua terästä punnittava levy
€108.25 / yksikkö