KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8HKJ

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HKJ Malli: BFN 1.5T0.5M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,938.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-1.5 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys85 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1500 x 1250 mm
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliSUS304
Punnitusalustan mitatX x 1500 1250 85 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1250 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.4852
Laivan korkeus (cm)34.44
Laivan pituus (cm)150.73
Laivan leveys (cm)126.77
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysluettavuusHinta
KERN AND SOHN BFN 1T-4SM lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8HKK BFN 1T-4SMX x 1000 1000 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-€3,923.90
KERN AND SOHN BFN 600K-1SM lattiavaaka, 600kg Max. Punnitus, 200 g luettavuus, ruostumaton teräs | CJ7ACK BFN 600K-1SMX x 1000 1000 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g€3,923.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500 g luettavuus, ruostumaton teräs
€4,938.70 / yksikkö