Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AHMR 01 Kiinnitysrengas | CE8HHC

KERN AND SOHN AHMR 01 kiinnitysrengas

Varastossa
Tuote: CE8HHC Malli: AHMR 01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukirengas
Kotelon leveys175mm
Housing DimensionX x 175 130 33 mm
Asunnon korkeus33 mm
Asunnon pituus130 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AHMR 01 kiinnitysrengas
€445.01 / yksikkö