Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AFM 10 kierretappi, M10 kierrekoko | CJ6ZLP

KERN AND SOHN AFM 10 kierretappi, M10 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CJ6ZLP Malli: AFM 10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin
Kotelon leveys40.5mm
Housing DimensionX x 40.5 10 10 mm
Asunnon korkeus10 mm
Asunnon pituus10 mm
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.019
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)1
Laivan leveys (cm)4.05
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusKierteen kokoHinta
KERN AND SOHN AFM 20 kierretappi, M6 kierrekoko | CJ6ZLT AFM 20X x 25 6 6 mm6 mm6 mmM6€21.65
KERN AND SOHN AFM 21 kierretappi, M12 ulkokierre, terästä | CJ6ZLU AFM 21---M12€21.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AFM 10 kierretappi, M10 kierrekoko
€21.65 / yksikkö