KERN AND SOHN ADB 100-4 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HEW

KERN AND SOHN ADB 100-4 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HEW Malli: ADB 100-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,041.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys230mm
Numeron koko16mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 - 60 Hz
Housing DimensionX x 230 310 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus310 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100-265 V
lineaarisuus+/- 0.0004 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Max. nykyinen2A
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika4 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, lb, oz
Punnituskapasiteetin120g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)46
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

KERN & SOHN ADB 100-4 analyysivaakaa käytetään laboratorioissa sekä kemian ja biologian sovelluksissa. Sitä käytetään aineiden ja näytteiden tarkkaan punnitsemiseen analyyttisissa ja tutkimussovelluksissa, joissa tarkkuus on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Tämän analyysivaa'an maksimipunnituskapasiteetti on 120 g.
  • Siinä on vaikuttava 0.0001 g:n luettavuus, mikä varmistaa tarkat mittaukset.
  • Tämä vaaka osoittaa lineaarisuutta +/- 0.0004 g:n poikkeamilla.
  • Siinä on nopea, vain 4 sekunnin stabilointiaika ja se minimoi odotusajat kokeiden aikana.
  • Tämä tasapaino täyttää USP:n 400 mg:n näytteen vähimmäispainovaatimuksen lääke- ja tutkimustarkoituksiin.
  • Se on varustettu RS-232-liitännällä tiedonsiirron helpottamiseksi ulkoisiin laitteisiin.
  • Tässä vaa'assa on lasinen vetosuoja, joka luo kontrolloidun ympäristön mittauksille.
  • Siinä on muovinen kotelo, joka suojaa laitetta yleisesti.
  • Tämän vaa'an mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy pidentää käyttöikää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa KERN & SOHN ADB 100-4 analyyttistä vaakaa?

A.

  • Punnituskyky
  • luettavuus
  • Kalibrointivaihtoehdot
  • Stabilointiaika
  • liitäntä
  • Ympäristön lämpötila-alue
  • Kestävyys

K. Kuinka nollaan tämän analyyttisen tasapainon manuaalisesti virheiden sattuessa?

A.

  • Poista kaikki esineet punnitusastiasta.
  • Paina vaa'an nolla-/taarapainiketta.
  • Odota, että tasapaino vakiintuu ja näyttää 0.0000 g.
  • Varmista, että vaaka ei häiritse, ennen kuin asetat esineitä takaisin pannulle.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita KERN & SOHNin analyyttisiä vaakoja, joilla on eri lineaarisuus?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät eri lineaarisia analyyttisiä vaakoja, voivat valita KERN & SOHNin adb-600-c3 analyyttinen vaaka jonka lineaarisuus on +/- 0.4 mg.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN ADB 600-C3 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8 HEI ADB 600-C3X x 230 310 210 mm210 mm+/-0.4 mg€1,028.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ADB 100-4 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,041.86 / yksikkö