Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 142178 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W musta - 46 kpl pakkaus | AA4BNH 12D555

TOUGHSTRIPE 142178 Lattiamerkintäteippi kojetaulu 2 tuumaa W musta - 46 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BNH Malli: 142178Ristiviite: 12D555

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapeAjatusviiva
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGHSTRIPE 142180 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W Sininen - 46 kpl pakkaus | AA4BNJ 12D556 142180sininen€129.24
TOUGHSTRIPE 142181 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W Vihreä - 46 kpl pakkaus | AA4BNK 12D557 142181Vihreä€68.84
TOUGHSTRIPE 142179 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W punainen - 46 kpl pakkaus | AA4BNL 12D558 142179punainen€145.08
TOUGHSTRIPE 142177 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W valkoinen - 46 kpl pakkaus | AA4BNM 12D559 142177Valkoinen€119.67
TOUGHSTRIPE 104556 Lattiamerkintäteippi Dash 2 tuumaa W keltainen - 46 kpl pakkaus | AA4BNN 12D560 104556Keltainen€143.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 142178 Lattiamerkintäteippi kojetaulu 2 tuumaa W musta - 46 kpl pakkaus
€47.22 / yksikkö