Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 49 vetokoukku, 500 N Max. Pakottaa

Varastossa
Tuote: CJ6ZKR Malli: AC 49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Kotelon leveys120mm
Housing DimensionX x 120 50 20 mm
Asunnon korkeus20 mm
Asunnon pituus50 mm
Max. Pakottaa500 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.005
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaHinta
KERN AND SOHN ac 491 vetokoukku, 10 N Max. Voima | CJ6ZKT ac 49110 N€25.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 49 vetokoukku, 500 N Max. Pakottaa
€25.26 / yksikkö