Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 03 litteä leukakiinnitys, 4mm kiristysleveys, M6 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZF

KERN AND SOHN AC 03 litteä leukakiinnike, kiristysleveys 4 mm, kierrekoko M6, jopa 5 kN

Varastossa
Tuote: CE8GZF Malli: AC 03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan puristinkokoonpano
Kiinnitysleveys4 mm
NimellisarvoJopa 5 kN
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysleveysKierteen kokoHinta
KERN AND SOHN AC 03R litteä leukakiinnitys, 4mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZG AC 03R4 mmM6€91.41
KERN AND SOHN AC 18 2 leveä leukakahva, 33 mm kiinnitysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZR AC 1833 mmM10€187.63
KERN AND SOHN AC 18R 2 leveä leukakahva, 33 mm kiinnitysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CJ6ZKP AC 18R33 mmM10€102.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 03 litteä leukakiinnike, kiristysleveys 4 mm, kierrekoko M6, jopa 5 kN
€181.61 / yksikkö