Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 18R 2 leveä leukakahva, 33 mm kiinnitysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CJ6ZKP

KERN AND SOHN AC 18R 2 leveä leukakahva, kiinnitysleveys 33 mm, kierrekoko M10, jopa 5 kN

Varastossa
Tuote: CJ6ZKP Malli: AC 18R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan puristinkokoonpano
Kiinnitysleveys33 mm
NimellisarvoJopa 5 kN
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.753
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysleveysKierteen kokoHinta
KERN AND SOHN AC 03 litteä leukakiinnitys, 4mm kiristysleveys, M6 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZF AC 034 mmM6€181.61
KERN AND SOHN AC 03R litteä leukakiinnitys, 4mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZG AC 03R4 mmM6€91.41
KERN AND SOHN AC 18 2 leveä leukakahva, 33 mm kiinnitysleveys, M10 kierrekoko, jopa 5 kN | CE8GZR AC 1833 mmM10€187.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 18R 2 leveä leukakahva, kiinnitysleveys 33 mm, kierrekoko M10, jopa 5 kN
€102.23 / yksikkö