Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4536TO010 Ulostulo 1 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AD8CGF 4HWF7

SMITH-COOPER S4536TO010 Ulostulo 1 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8CGF Malli: S4536TO010Ristiviite: 4HWF7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen ulostulo
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1-9 / 64 "
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4534TO002 Taottu 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F7 / 16 "1 / 4 "€43.09
SMITH-COOPER S4534TO003 Taottu 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F9 / 16 "3 / 8 "€69.72
SMITH-COOPER S4534TO004 Pistorasia taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F11 / 16 "1 / 2 "€43.44
SMITH-COOPER S4534TO006 Pistorasia taotut 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F15 / 16 "3 / 4 "€57.17
SMITH-COOPER S4534TO010 Poisto 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1-9 / 64 "1"€66.52
SMITH-COOPER S4534TO012 Outlet taottu 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1 15 / 32 "1.25 "€104.00
SMITH-COOPER S4534TO014 Poistoaukko taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 Ruostumaton teräs1965 psi @ 350 astetta F1-11 / 16 "1.5 "€127.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4536TO010 Ulostulo 1 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs
€75.31 / yksikkö