KERN AND SOHN ABJ 320-4NM Analyyttinen vaaka, 320g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYD

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM Analyyttinen vaaka, 320g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GYD Malli: ABJ 320-4NM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,300.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaI
Kotelon leveys210mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 210 340 325 mm
Asunnon korkeus325 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 0.0003 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, mg
Punnituskapasiteetin320g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija91 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.97
Laivan korkeus (cm)53
Laivan pituus (cm)57
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusYksikötHinta
KERN AND SOHN ABJ 120-4NM Analyyttinen vaaka, 120g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYB ABJ 120-4NMX x 210 340 350 mm350 mmct, g, mg€1,894.30
KERN AND SOHN ABJ 220-4NM Analyyttinen vaaka, 220g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYC ABJ 220-4NMX x 214 340 330 mm330 mmct, g, mg€2,029.60
KERN AND SOHN ABJ 80-4NM analyyttinen vaaka, 82g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYE ABJ 80-4NMX x 210 340 325 mm325 mmg, mg€1,758.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM Analyyttinen vaaka, 320g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€2,300.22 / yksikkö