Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 573-34 Precision Balance, 650g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GME

KERN AND SOHN 573-34 Precision Balance, 650g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GME Malli: 573-34
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
€839.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite100-230 V
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin650g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)34
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojännitelineaarisuusAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN 572-30 Precision Balance, 240g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLK 572-30100 - 240V+/- 0.003 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to106 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-31 Precision Balance, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLL 572-31100 - 240V+/- 0.005 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to106 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-32 Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLM 572-32100 - 240V+/- 0.005 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to105 mm€1,048.63
KERN AND SOHN 572-33 Precision Balance, 1600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLN 572-33100 - 240V+/- 0.03 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to150 mm€994.50
KERN AND SOHN 572-35 Precision Balance, 2400g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLP 572-35100 - 240V+/- 0.03 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to150 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-37 Precision Balance, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLQ 572-37100 - 240V+/- 0.05 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to150 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-39 Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLR 572-39100 - 240V+/- 0.05 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to150 mm€1,048.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 573-34 Precision Balance, 650g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€839.79 / yksikkö