Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 572-35 Precision Balance, 2400g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLP

KERN AND SOHN 572-35 Precision Balance, 2400g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GLP Malli: 572-35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,014.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys180mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 180 310 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus310 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to
Punnituskapasiteetin2400g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)34
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojännitelineaarisuusAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN 572-30 Precision Balance, 240g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLK 572-30100 - 240V+/- 0.003 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to106 mm€1,014.80
KERN AND SOHN 572-31 Precision Balance, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLL 572-31100 - 240V+/- 0.005 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to106 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-32 Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GLM 572-32100 - 240V+/- 0.005 g3 sekuntia.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to105 mm€1,048.63
KERN AND SOHN 572-33 Precision Balance, 1600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLN 572-33100 - 240V+/- 0.03 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to150 mm€994.50
KERN AND SOHN 572-37 Precision Balance, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLQ 572-37100 - 240V+/- 0.05 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to150 mm€1,035.10
KERN AND SOHN 572-39 Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GLR 572-39100 - 240V+/- 0.05 g3 sekuntia.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to150 mm€1,048.63
KERN AND SOHN 572-43 Precision Balance, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8GLT 572-43100 - 240V+/- 0.3 g3 sekuntia.100mg1gct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to-€987.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 572-35 Precision Balance, 2400g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€1,014.80 / yksikkö