Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 440-51N Kompakti laboratoriovaaka, 4000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8GLC

KERN AND SOHN 440-51N Kompakti laboratoriovaaka, 4000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GLC Malli: 440-51N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys165mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 165 230 80 mm
Asunnon korkeus80 mm
Asunnon pituus230 mm
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Max. nykyinen0.5A
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys80 mm
Lavan korkeus172 mm
Alustan leveys153 mm
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko150 x 170 mm
toistettavuus1g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
Yksikötdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Punnituskapasiteetin4000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 153 172 80 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen170 mm
Pinnan leveyden punnitseminen150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.644
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)20.7
Laivan leveys (cm)34.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusYksikötPunnituslevyn materiaaliPinnan syvyyden punnitseminenPunnituspinnan halkaisijaPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN 440-21A Kompakti laboratoriovaaka, 60 g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8GKQ 440-21A20mgX x 165 230 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolMuovi sähköä johtavalla lakalla-81 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-33N Kompakti laboratoriovaaka, 200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GKT 440-33200mgX x 165 230 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€360.82
KERN AND SOHN 440-35A Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GKU 440-35A200mgX x 165 230 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-35N Kompakti laboratoriovaaka, 400g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8GKV 440-35200mgX x 165 235 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (tw), tolRuostumaton teräs-105 mm-€420.95
KERN AND SOHN 440-43N Kompakti laboratoriovaaka, 400g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8GKW 440-432gX x 165 230 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€264.60
KERN AND SOHN 440-45N Kompakti laboratoriovaaka, 1000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8GKY 440-452gX x 165 230 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€300.68
KERN AND SOHN 440-47N Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8GKZ 440-472gX x 165 230 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRuostumaton teräs130 mm-130 mm€360.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 440-51N Kompakti laboratoriovaaka, 4000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€204.46 / yksikkö