Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 366-94 testipaino, sylinterin mitat 55 x 87 mm, nimellisarvo 1 kg | CE8GJY

KERN AND SOHN 366-94 testipaino, sylinterin mitat 55 x 87 mm, nimellisarvo 1 kg

Varastossa
Tuote: CE8GJY Malli: 366-94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat55 x 87 mm
Nimellisarvo1Kg
Nimellispaino1000g
OIML-luokkaM3
Toleranssi500mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)8.7
Laivan pituus (cm)5.5
Laivan leveys (cm)5.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 366-76 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJL 366-76--2.5g€82.54
KERN AND SOHN 366-77 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJM 366-77--5g€131.25
KERN AND SOHN 366-78 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJN 366-78--10g€242.20
KERN AND SOHN 366-79 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GJP 366-79--25g€615.65
KERN AND SOHN 366-86 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€97.42
KERN AND SOHN 366-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GJR 366-87-10Kg5g€169.13
KERN AND SOHN 366-88 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GJT 366-88-20Kg10g€317.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 366-94 testipaino, sylinterin mitat 55 x 87 mm, nimellisarvo 1 kg
€63.59 / yksikkö