Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER P027MS032 2-reikäinen pehmustettu puristinputkikoko 1-1/4 tuumaa L3 31/32 tuumaa | AD8VJQ 4MVP6

ZSI-FOSTER P027MS032 2-reikäinen pehmustettu puristinputken koko 1-1/4 tuumaa L3 31/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VJQ Malli: P027MS032Ristiviite: 4MVP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 reikäinen pehmustettu kiinnitin
Pultin koko5 / 16 "
Korkeus2.125 "
Pituus3 31 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs, tyyppi 304
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "
TyyppiPinta-asennettu
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pinta-asennettava pehmustettu puristin putkelle, putkelle tai letkulle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPultin kokoKorkeusLeveysPituusMateriaaliMax. LadataMetalli havaittavissaHinta
ZSI-FOSTER P021M026 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1 tuumaa L3 13/64 tuumaa | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Sähkösinkitty kulta50 lbEi€8.28
ZSI-FOSTER P021MS026 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1 tuumaa L3 13/64 tuumaa | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Ruostumaton teräs, tyyppi 30450 lbKyllä€17.47
ZSI-FOSTER T016M019 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1 tuuma L 2 11/16 tuumaa | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Sähkösinkitty kulta50 lbEi€5.60
ZSI-FOSTER T016MS019 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1 tuumaa L 2 11/16 tuumaa | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Ruostumaton teräs, tyyppi 30450 lbKyllä€15.79
ZSI-FOSTER P008M011 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1/4 tuumaa L 2 17/64 tuumaa | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Sähkösinkitty kulta50 lbEi€4.32
ZSI-FOSTER P008MS011 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1/4 tuumaa L 2 17/64 tuumaa | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Ruostumaton teräs, tyyppi 30450 lbKyllä€8.79
ZSI-FOSTER T004M007 2-reikäinen pehmustettu puristinputki koko 1/4 tuumaa L1 53/64 tuumaa | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Sähkösinkitty kulta50 lbEi€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER P027MS032 2-reikäinen pehmustettu puristinputken koko 1-1/4 tuumaa L3 31/32 tuumaa
€22.21 / yksikkö