KERN AND SOHN 337-161-200 puupainokotelo, sekkipaino, 50 kg | CE8FWE

KERN AND SOHN 337-161-200 Puupainokotelo, Tarkista paino, 50 kg

Varastossa
Tuote: CE8FWE Malli: 337-161-200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€825.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo50Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)32.5
Laivan pituus (cm)29
Laivan leveys (cm)29
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 337-010-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1g | CE8FUP 337-010-2001g€28.41
KERN AND SOHN 337-020-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 2g | CE8FUR 337-020-2002g€23.00
KERN AND SOHN 337-030-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 5g | CE8FUU 337-030-2005g€24.36
KERN AND SOHN 337-040-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 10g | CE8FUW 337-040-20010g€24.36
KERN AND SOHN 337-050-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 20g | CE8FUY 337-050-20020g€24.36
KERN AND SOHN 337-060-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 50g | CE8FVA 337-060-20050g€27.06
KERN AND SOHN 337-070-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 100g | CE8FVC 337-070-200100g€32.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 337-161-200 Puupainokotelo, Tarkista paino, 50 kg
€825.37 / yksikkö