Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 17946 Turvalasit Kirkas, antifog - kova takki AF7PPK 22FF66

ERB SAFETY 17946 Suojalasit Kirkas Antifog Hard Coat

Varastossa
Tuote: AF7PPK Malli: 17946Ristiviite: 22FF66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyssuunnittelukehyksetön
SukupuoliNaisten
Linssin päällystysAntifog, kova takki
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriVaalea pinkki
Temppelityylimuotoillut
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriTemppelin väriHinta
ERB TURVALLISUUS 17947 Suojalasit Savua estävä kova takki | AF7PPL 22FF67 17947SavuVaalea pinkki€3.64
ERB SAFETY 17750 Turvalasit Kirkas, antifog - kova takki AF7PPM 22FF68 17750Poista valintaValkoinen€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 17946 Suojalasit Kirkas Antifog Hard Coat
€3.65 / yksikkö