KERN AND SOHN 333-084 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTB

KERN AND SOHN 333-084 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FTB Malli: 333-084

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,772.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 5 kg
Nimellispaino0.001 / 5000g
OIML-luokkaF2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 333-02 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-024 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 333-026 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-03 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€615.65
KERN AND SOHN 333-034 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€588.58
KERN AND SOHN 333-036 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€608.88
KERN AND SOHN 333-04 painosarja, 1mg ja 200g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€703.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 333-084 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs
€1,772.52 / yksikkö