KERN AND SOHN 323-074 Weight Set, 1mg And 2Kg, Polished Stainless Steel | CE8FKU

KERN AND SOHN 323-074 painosarja, 1mg ja 2kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FKU Malli: 323-074

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,219.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 2 kg
Nimellispaino0.001 / 2000g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.69
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 323-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKB 323-021 mg, 50 g€865.96
KERN AND SOHN 323-024 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKC 323-0241 mg, 50 g€825.37
KERN AND SOHN 323-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKD 323-0261 mg, 50 g€811.84
KERN AND SOHN 323-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKE 323-031 mg, 100 g€947.15
KERN AND SOHN 323-034 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKF 323-0341 mg, 100 g€906.56
KERN AND SOHN 323-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKG 323-0361 mg, 100 g€893.03
KERN AND SOHN 323-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FKH 323-041 mg, 200 g€1,190.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 323-074 painosarja, 1mg ja 2kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€2,219.03 / yksikkö