Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 318-226 painosarja, 1 ja 500 mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJZ

KERN AND SOHN 318-226 painosarja, 1 ja 500 mg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FJZ Malli: 318-226

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 500 mg
Nimellispaino0.001 / 0.5g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.7
Laivan pituus (cm)15.8
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 318-01 testipaino, 1mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJN 318-01Testipaino--€39.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 318-02 testipaino, 2mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJP 318-02Testipaino--€39.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 318-03 testipaino, 5 mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJQ 318-03Testipaino--€39.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 318-04 testipaino, 10mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJR 318-04Testipaino--€39.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 318-05 testipaino, 20mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJT 318-05Testipaino--€39.24
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 318-06 testipaino, 50 mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJU 318-06Testipaino--€39.24
KERN AND SOHN 318-07 testipaino, 100 mg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FJV 318-07Testipaino--€39.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 318-226 painosarja, 1 ja 500 mg, kiillotettu ruostumaton teräs
€581.82 / yksikkö