DAYTON 5UPW2 -pumppu keskipakopumppu 3 hv 1 Ph AE6QZC

DAYTON 5UPW2 Keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE6QZC Malli: 5UPW2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,521.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria28.5 / 14.8-14.2
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 90 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM vettä @ 2 Ft. pää96
Korkeus13.75 "
Kotelokestomuovi
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine19 PSI
Pituus20.5 "
Maks. Kotelon paine80 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää141 Ft.
Max. Paine61 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia2"
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiViton-mekaaninen akseli
Palvelukerroin1.1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku141 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, SS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UPW2 Keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph
€1,521.12 / yksikkö