DAYTON 6RJZ0 Sisäkanavauunin maakaasu 7407 CFM 30 astetta F | AF2DJT

DAYTON 6RJZ0 sisäilmakanavauunin maakaasu 7407 Cfm 30 astetta F

Varastossa
Tuote: AF2DJT Malli: 6RJZ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,650.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta7407 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo300,000
BtuH-lähtö240,000
Polttimen ilmanottoaukon koko6
CFM @ 65 (F) nousee3300 cfm
CFM @ 80 (F) nousee2700 cfm
Syvyys40 "
Savuhormi Dia.6"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä3 / 4 "
KaasutyyppiNG
Korkeus36 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys34-3 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP2.00 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaali409 Ruostumaton teräs
Palvelun käyttöpaikkapohja
Jännite120
Leveys37.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV5 -kanavauuni 37 tuumaa D 7407 CFM Ng | AF2DHE 6RJV537 "37.75 "€4,656.09
DAYTON 6RJW2 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasua 7407 CFM | AF2DHM 6RJW237 "37.75 "€5,845.05
DAYTON 6RJW9 Sisäkanavauuni maakaasu 7407 CFM 37 tuumaa D | AF2DHV 6RJW937 "37.75 "€4,656.09
DAYTON 6RJX6 -kanavauuni 30 astetta F 7407 Cfm Ng | AF2DJC 6RJX637 "37.75 "€5,770.85
DAYTON 6RJY3 Sisäkanava -uuni 7407 Cfm Maakaasu 30 astetta F | AF2DJK 6RJY340 "36 "€7,055.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJZ0 sisäilmakanavauunin maakaasu 7407 Cfm 30 astetta F
€7,650.37 / yksikkö