Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 316-09 Test Weight, 38 x 58.5mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CE8FFR

KERN AND SOHN 316-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 58.5 mm, nimellisarvo 500 g

Varastossa
Tuote: CE8FFR Malli: 316-09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat38 x 58.5 mm
Nimellispaino500g
OIML-luokkaE2
Toleranssi0.8mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.8
Laivan pituus (cm)3.8
Laivan leveys (cm)3.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 316-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FFH 316-016 x 6 mm-€55.48
KERN AND SOHN 316-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FFJ 316-026 x 10 mm-€55.48
KERN AND SOHN 316-03 testipaino, 8 x 13.2 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FFK 316-038 x 13.2 mm-€58.18
KERN AND SOHN 316-04 testipaino, 10 x 17.3 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FFL 316-0410 x 17.3 mm-€59.54
KERN AND SOHN 316-05 testipaino, 13 x 20 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FFM 316-0513 x 20 mm-€63.59
KERN AND SOHN 316-06 testipaino, 18 x 26.2 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FFN 316-0618 x 26.2 mm-€71.71
KERN AND SOHN 316-07 testipaino, 22 x 35 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FFP 316-0722 x 35 mm-€79.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 316-09 Testipaino, sylinterin mitat 38 x 58.5 mm, nimellisarvo 500 g
€139.37 / yksikkö