Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 316-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FFJ

KERN AND SOHN 316-02 Testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g

Varastossa
Tuote: CE8FFJ Malli: 316-02
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
€55.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat6 x 10 mm
Nimellispaino2g
OIML-luokkaE2
Toleranssi0.04mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.002
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)0.6
Laivan leveys (cm)0.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 316-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FFH 316-016 x 6 mm-€55.48
KERN AND SOHN 316-03 testipaino, 8 x 13.2 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FFK 316-038 x 13.2 mm-€58.18
KERN AND SOHN 316-04 testipaino, 10 x 17.3 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FFL 316-0410 x 17.3 mm-€59.54
KERN AND SOHN 316-05 testipaino, 13 x 20 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FFM 316-0513 x 20 mm-€63.59
KERN AND SOHN 316-06 testipaino, 18 x 26.2 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FFN 316-0618 x 26.2 mm-€71.71
KERN AND SOHN 316-07 testipaino, 22 x 35 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FFP 316-0722 x 35 mm-€79.83
KERN AND SOHN 316-08 testipaino, 28 x 43 mm sylinterin koko, 200 g nimellisarvo | CE8FFQ 316-0828 x 43 mm-€93.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 316-02 Testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g
€55.48 / yksikkö