Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 315-242 pinsetit, muovi | CE8FDV

KERN AND SOHN 315-242 Pinsetti, muovia

Varastossa
Tuote: CE8FDV Malli: 315-242

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)2
Laivan leveys (cm)10
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KERN AND SOHN 315-243 Pinsetti, ruostumaton teräs | CE8FDW 315-243Ruostumaton teräs€27.06
KERN AND SOHN 315-245 pinsetti, ruostumaton teräs | CE8FDX 315-245Ruostumaton teräs€87.95
KERN AND SOHN 315-246 ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinsetti, 140 astetta. C Max. Ympäristön lämpötila | CE8FDY 315-246-€29.77
KERN AND SOHN 315-247 ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinsetti, 140 astetta. C Max. Ympäristön lämpötila | CE8FDZ 315-247-€29.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-242 Pinsetti, muovia
€11.77 / yksikkö