Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 313-020-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 1mg - 50g | CE8EZR

KERN AND SOHN 313-020-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 1 mg - 50 g

Varastossa
Tuote: CE8EZR Malli: 313-020-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Kotelon materiaaliAlumiini
Nimellisarvo1mg - 50g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 313-010-600 alumiinipainokotelo, yksilöllinen paino, 1 - 500 mg | CE8EZP 313-010-6001 - 500 mg€124.48
KERN AND SOHN 313-030-600 alumiinipainokotelo, yksittäinen paino, 1mg - 100g | CE8EZW 313-030-6001mg - 100g€139.37
KERN AND SOHN 313-040-600 alumiinipainokotelo, yksittäinen paino, 1mg - 200g | CE8FAA 313-040-6001mg - 200g€147.48
KERN AND SOHN 313-050-600 alumiinipainokotelo, yksittäinen paino, 1mg - 500g | CE8FAF 313-050-6001mg - 500g€178.61
KERN AND SOHN 313-060-600 alumiinipainokotelo, yksittäinen paino, 1mg - 1kg | CE8FAL 313-060-6001mg - 1kg€217.84
KERN AND SOHN 313-090-600 alumiininen painokotelo, napin paino, 1mg - 10kg | CE8FBB 313-090-6001mg - 10kg€446.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 313-020-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 1 mg - 50 g
€127.19 / yksikkö