Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 813-50 Suuttimen tiiviste 5 tuuman epdm | AE7VLX 6APP3

MOON AMERICAN 813-50 Suuttimen tiiviste 5 tuuman epdm

Varastossa
Tuote: AE7VLX Malli: 813-50Ristiviite: 6APP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutintiiviste
VäriMusta
MateriaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koko / kuvaus (5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MOON AMERICAN 813-153 Suuttimen tiiviste 1-1 / 2 tuuman epdm | AE7VEJ 6ANW8 813-153€1.12
MOON AMERICAN 813-154 Suuttimen tiiviste 3/4 tuuman epdm | AE7VEK 6ANW9 813-154€1.27
MOON AMERICAN 813-15 Suuttimen tiiviste 1-1/2 tuumaa Epdm | AE7VLP 6APN6 813-15€1.27
MOON AMERICAN 813-17 Suutintiiviste 1-3 / 4 tuuman epdm | AE7VLQ 6APN7 813-17€8.19
MOON AMERICAN 813-20 suuttimen tiiviste, 2 "koko, EPDM | AE7VLR 6APN8 813-20€3.43
MOON AMERICAN 813-25 Suuttimen tiiviste 2-1 / 2 tuuman epdm | AE7VLT 6APN9 813-25€3.11
MOON AMERICAN 813-30 Suuttimen tiiviste 3 tuumaa Epdm | AE7VLU 6APP0 813-30€5.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 813-50 Suuttimen tiiviste 5 tuuman epdm
€16.38 / yksikkö