Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 283-902 Mekaaninen voimamittari, 500 N Max. Voima, 5 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EVW Malli: 283-902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys370mm
Housing DimensionX x 370 32 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus32 mm
Max. Pituus370mm
Kapasiteetin mittaaminen500N
Min. Pituus370mm
luettavuus5N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.571
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN 283-152 mekaaninen voimamittari, 1 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8EVM 283-152X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€119.07
KERN AND SOHN 283-252 mekaaninen voimamittari, 3 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CE8EVN 283-252X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-302 mekaaninen voimamittari, 6 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8EVP 283-302X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-402 Mekaaninen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8EVQ 283-402X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-422 mekaaninen voimamittari, 25 N Max. Voima, 0.2 N Luettavuus | CE8EVR 283-422X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€138.31
KERN AND SOHN 283-483 Mekaaninen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8EVT 283-483X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€246.56
KERN AND SOHN 283-502 Mekaaninen voimamittari, 100 N Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8EVU 283-502X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€258.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 283-902 Mekaaninen voimamittari, 500 N Max. Voima, 5 N luettavuus
€306.70 / yksikkö