Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 283-252 Mekaaninen voimamittari, 3 N Max. Voima, 0.02 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EVN Malli: 283-252

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys225mm
Housing DimensionX x 225 12 12 mm
Asunnon korkeus12 mm
Asunnon pituus12 mm
Max. Pituus225mm
Kapasiteetin mittaaminen3N
Min. Pituus225mm
luettavuus0.02N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.047
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)2.6
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN 283-152 mekaaninen voimamittari, 1 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8EVM 283-152X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€119.07
KERN AND SOHN 283-302 mekaaninen voimamittari, 6 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8EVP 283-302X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-402 Mekaaninen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8EVQ 283-402X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-422 mekaaninen voimamittari, 25 N Max. Voima, 0.2 N Luettavuus | CE8EVR 283-422X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€138.31
KERN AND SOHN 283-483 Mekaaninen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8EVT 283-483X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€246.56
KERN AND SOHN 283-502 Mekaaninen voimamittari, 100 N Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8EVU 283-502X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€258.59
KERN AND SOHN 283-602 mekaaninen voimamittari, 200 N Max. Voima, 2 N Luettavuus | CE8EVV 283-602X x 375 32 32 mm32 mm32 mm€264.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 283-252 Mekaaninen voimamittari, 3 N Max. Voima, 0.02 N luettavuus
€132.30 / yksikkö