Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 281-051-001 Jousitasapainon vetoosoitin, 300 - 2500g | CE8EUV

KERN AND SOHN 281-051-001 Spring Balance vetoosoitin, 300 - 2500 g

Varastossa
Tuote: CE8EUV Malli: 281-051-001

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä osoitinta
Nimellisarvo300 - 2500 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)1.5
Laivan leveys (cm)1.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 281-051-001 Spring Balance vetoosoitin, 300 - 2500 g
€9.62 / yksikkö